Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO212203 Herst.-Nr.: 212203 EAN/GTIN: 4003801780016 |
| |
|
| | |
| - Rollhocker Kunststoff STEP
- ab 5 kg Belastung unverrückbar feststehend auf integriertem Gummistandsring
- mit 3 auf Stahlfedern gelagerten Gleitrollen
- Material: bruchfester, wiederverwertbarer Kunststoff
- sekundenschnelle Montage
- BG und TÜV geprüft
- Höhe unbelastet 43,0 cm, Höhe belastet 42,5 cm, Durchmesser oben 29,0 cm, Durchmesser unten 44,0 cm
- Tragkraft 150 kg
- Farbe: Blau
Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 150 kg | Durchmesser: | 440 mm | Durchmesser oben: | 290 mm | Durchmesser unten: | 440 mm | Farbe: | blau | Marke: | Wedo | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,22* | € 32,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,55* | € 33,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 27,67* | € 34,37* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,42* | € 34,65* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 31,98* | € 39,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,98* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|