Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO212202 Herst.-Nr.: 212202 EAN/GTIN: 4003801733043 |
| |
|
| | |
| - WEDO STEP Rollhocker (fahrbar) rot (RAL 3000) aus bruchfestem, wieder verwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar
- Seine gut durchdachte und stabile Konstruktion zeichnen ihn aus
- Trotz seines niedrigen Eigengewichtes steht dieser Rollhocker durch seine auf Stahlfedern gelagerten Rollen und seinem integrierten Gummistandring ab 5 kg Belastung unverrückbar fest
- BG- und TÜV-geprüft nach EN 14183:2003 (vorm. DIN 4569)
- Höhe unbelastet 43,0 cm, Höhe belastet 42,5 cm, Durchmesser oben 29,0 cm, unten 44,0 cm
- Tragkraft 150 kg
Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 150 kg | Bruttogewicht: | 3.7 kg | Durchmesser oben: | 290 mm | Durchmesser unten: | 440 mm | Farbe: | rot | Höhe: | 430 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 445 mm | Marke: | Wedo | Material: | Kunststoff | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,25* | € 32,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,46* | € 32,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 28,23* | € 34,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 28,52* | € 34,90* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 31,86* | € 39,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,86* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|