Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Gr. 2 20,0x16,0x9,0 cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldkassette Gr. 2 20,0x16,0x9,0 cm weiß
Geldkassette Gr. 2 20,0x16,0x9,0 cm weiß
Geldkassette Gr. 2 20,0x16,0x9,0 cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO145200X
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     145200X
EAN/GTIN:
     4003801787282
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Geldkassette, Geldkoffer
  • Anzahl der Reihen: 3 Stück
  • Anzahl der Fächer für Hartgeld: 5 Stück
  • Anzahl der Fächer für Banknoten: 1 Stück
  • Material und Farbe des Hartgeldeinsatzes: Polystyrol, schwarz
  • Ausstattung: Schloss vorhanden
  • Schlüssel-Nr. auf dem Schloss
  • Verwendung für Währung: alle
  • max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
  • Verwendung für Münzwerte: alle
  • Größe (B x H x T): 200 x 90 x 160 mm Monate
  • Material des Gehäuses: Stahl
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer für Banknoten:
1
Anzahl Fächer für Hartgeld:
5
Besonderheiten:
Schlüssel-Nr. auf dem Schloß
Breite:
200 mm
Farbe:
weiß
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Höhe:
90 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Material des Hartgeldeinsatzes:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
160 mm
Wertskala vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten wedo, geld kassette, geldzählkassette weiß, Geldtransportkoffer, Handkasse, Kassa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,32*
€ 20,45*
€ 3,50*
ab € 25,76*
€ 35,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.