Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WATES0952000 Herst.-Nr.: S0952000 EAN/GTIN: 3501170952009 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Expert Edelstahl G.C
- Drehmechanik
- Typbezeichnung der Mine: Waterman Standard Maxima Großraum Kugelschreibermine
- Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Edelstahl
- Ausführung Clip: Edelstahl, goldplattierte Zierteile
- Farbe des Schaftes: Edelstahl G.C.
- Packungs-Inhalt: 1 Stück in Geschenkbox
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.185 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe des Clips: | goldplattiert | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Waterman | Minensystem: | Maxima | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | Edelstahl | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 63,25* | € 86,22* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 65,07* | € 86,22* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 67,81* | € 89,60* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,16* | € 110,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|