Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Hemisphere Matt schwarz C.C. F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Hemisphere Matt schwarz C.C. F
Füllhalter Hemisphere Matt schwarz C.C. F
Artikel-Nr.:
     467-#WATES0920810
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     S0920810
EAN/GTIN:
     3501170920817
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
waterman füller
  • Füllhalter (Patronenfüllsystem) Hemisphere Matt Schwarz C.C. Füllfederhalter
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Ausführung Tintenpatrone: Tintenpatrone, Blau
  • Material des Schaftes: Metall
  • Ausführung der Griffzone: glänzend schwarz lackiert
  • Ausführung Clip: Metall, Metall
  • Ausführung der Feder: F
  • Farbe des Schaftes: mattschwarz
  • Packungs-Inhalt: 1 Stück in Geschenketui
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Bruttogewicht:
0.032 kg
Farbe des Clips:
Metall
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Waterman
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Waterman
Weitere Suchbegriffe: füller, Füllhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 63,76*
€ 85,65*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 63,64*
€ 85,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.