Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Hemisphere Mattschwarz G.C. F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Hemisphere Mattschwarz G.C. F
Füllhalter Hemisphere Mattschwarz G.C. F
Artikel-Nr.:
     467-#WATES0920710
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     S0920710
EAN/GTIN:
     3501170920718
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
waterman füller
  • Füllhalter (Patronenfüllsystem) Hemisphere Mattschwarz G.C. Füllfederhalter
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Ausführung Tintenpatrone: Tintenpatrone, Blau
  • Material des Schaftes: Metall
  • Ausführung der Griffzone: glänzend schwarz lackiert
  • Ausführung Clip: Metall, Metall
  • Ausführung der Feder: F
  • Farbe des Schaftes: mattschwarz
  • Packungs-Inhalt: 1 Stück in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Bruttogewicht:
0.032 kg
Farbe des Clips:
Metall
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Waterman
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Waterman
Weitere Suchbegriffe: füller, Füllhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
361 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 66,00*
€ 87,31*
€ 5,50*
ab € 64,33*
€ 87,31*
€ 6,78*
ab € 69,48*
€ 91,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Waterman
S0110950
ab € 1,56*
Sonstiges
Waterman
S0110940
ab € 1,55*
Sonstiges
Waterman
S0920610
ab € 64,02*
Sonstiges
Waterman
S0920730
ab € 63,58*
Sonstiges
Waterman
S0920530
ab € 58,78*
Sonstiges
Waterman
S0920830
ab € 63,94*
Sonstiges
Waterman
S0920330
ab € 50,12*
Sonstiges
Waterman
S0920430
ab € 46,91*
Sonstiges
Waterman
S0920630
ab € 63,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.