Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Hemisphere C.C. Lack schwarz F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollerball Hemisphere C.C. Lack schwarz F
Rollerball Hemisphere C.C. Lack schwarz F
Artikel-Nr.:
     467-#WATES0920550
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     S0920550
EAN/GTIN:
     3501170920558
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
  • Tintenroller Rollerball Hemisphere C.C. F Lack Schwarz
  • Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Waterman Rollerballmine
  • Art der Schreibflüssigkeit: verbindet traditionelle Tinte mit ultimativem Schreibkomfort
  • Ausführung Mine: Rollerballspitze, F, Schwarz, Mine auswechselbar
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Ausführung Stift: Metall, glänzend schwarz lackiert
  • Material des Clips: Metall
  • verchromte Schreibspitze
  • Farbe des Schaftes: lackschwarz
  • Packungs-Inhalt: 1 Stück in Box
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
verchromte Schreibspitze
Bruttogewicht:
0.031 kg
dokumentenecht:
nein
Marke:
Waterman
Minensystem:
Rollerballmine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Rollerball
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
361 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,16*
€ 72,73*
€ 5,50*
ab € 53,24*
€ 72,73*
€ 6,78*
ab € 55,58*
€ 73,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Waterman
S0954850
ab € 2,98*
Sonstiges
Waterman
1964019
ab € 3,08*
Sonstiges
Waterman
S0920850
ab € 53,87*
Sonstiges
Waterman
S0920350
ab € 44,67*
Sonstiges
Waterman
S0920450
ab € 41,65*
Sonstiges
Waterman
S0920650
ab € 56,60*
Sonstiges
Waterman
S0920750
ab € 56,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.