Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WATES0700880 Herst.-Nr.: S0700880 EAN/GTIN: 3501170700884 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter (Patronenfüllsystem) Carene Füllfederhalter
- Material der Schreibfeder: 18 K Goldfeder
- Ausführung Tintenpatrone: Waterman Tintenpatrone
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: k.A.
- Ausführung Clip: goldplattierte Zierteile
- Ausführung der Feder: M
- Farbe des Schaftes: Lack Tangbraun G.C.
- Packungs-Inhalt: 1 Stück in Box
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.186 kg | Farbe des Clips: | goldplattiert | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Waterman | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | Lack Tangbraun G.C. | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Waterman |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 194,08* | € 245,61* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 194,99* | € 245,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,27* | € 297,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|