Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Carene F Lack Tangbraun G.C. Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Carene F Lack Tangbraun G.C. Box
Füllhalter Carene F Lack Tangbraun G.C. Box
Artikel-Nr.:
     467-#WATES0700860
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     S0700860
EAN/GTIN:
     3501170700860
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllhalter (Patronenfüllsystem) Carene Füllfederhalter
  • Material der Schreibfeder: 18 K Goldfeder
  • Ausführung Tintenpatrone: Waterman Tintenpatrone
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: k.A.
  • Ausführung Clip: goldplattierte Zierteile
  • Ausführung der Feder: F
  • Farbe des Schaftes: Lack Tangbraun G.C.
  • Packungs-Inhalt: 1 Stück in Box
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Bruttogewicht:
0.186 kg
Farbe des Clips:
goldplattiert
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Waterman
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Lack Tangbraun G.C.
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Waterman
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, waterman füller, füller, Füllhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 194,09*
€ 247,63*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 194,47*
€ 247,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.