Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Carene Deluxe Black G.C. F Geschenketui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Carene Deluxe Black G.C. F Geschenketui
Füllhalter Carene Deluxe Black G.C. F Geschenketui
Artikel-Nr.:
     467-#WATES0699920
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     S0699920
EAN/GTIN:
     3501170699928
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Geschenk-Etui
  • Füllhalter (Patronenfüllsystem) Füllfederhalter Carene Deluxe Black G.C.
  • Material der Schreibfeder: 18k Gold
  • Ausführung Tintenpatrone: Waterman Tintenpatrone
  • Material des Schaftes: Edles Kunstharz - doppelwandiger Schaft
  • Ausführung der Griffzone: in die Griffzone eingesetzte Feder
  • Ausführung Clip: goldplattierter Clip, goldplattiert - matte Oberfläche
  • Ausführung der Feder: F
  • Farbe des Schaftes: Schwarz
  • Packungs-Inhalt: 1 Stück in Geschenketui
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Bruttogewicht:
0.367 kg
Farbe des Clips:
goldplattiert
Kolbentankkonverter verwendbar:
nein
Marke:
Waterman
Material der Schreibfeder:
18k Gold
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Waterman
Weitere Suchbegriffe: waterman füller, füller, Federschreiber, Füllhalter, Patronenfüller, Schreibgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 260,88*
€ 324,98*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 259,62*
€ 325,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,57*
€ 387,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,78*
€ 382,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 263,14*
€ 313,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.