Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Embleme Dark Blue F C.C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Embleme Dark Blue F C.C.
Füllfederhalter Embleme Dark Blue F C.C.
Füllfederhalter Embleme Dark Blue F C.C.
Füllfederhalter Embleme Dark Blue F C.C.
Artikel-Nr.:
     467-#WATE2100380
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     2100380
EAN/GTIN:
     3026981003806
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
waterman füller
  • edles französisches Design
  • hohe Expertise und feine Präzisionsarbeit
  • moderne Oberfläche
  • lackierte Premium-Edelharz-Ausführung
  • mit extra großer Feder für mehr Schreibkomfort
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Bruttogewicht:
0.0770 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
dunkelblau
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
dark blue
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Waterman
nachfüllbar:
ja
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Waterman
Weitere Suchbegriffe: füller, Embleme, Federschreiber, Füllhalter, Patronenfüller, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.