Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Embleme Black C.C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball Embleme Black C.C.
Rollerball Embleme Black C.C.
Artikel-Nr.:
     467-#WATE2100378
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     2100378
EAN/GTIN:
     3026981003783
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
  • edles französisches Design
  • hohe Expertise und feine Präzisionsarbeit
  • moderne Oberfläche
  • lackierte Premium-Edelharz-Ausführung
  • Strichstärke: F
  • Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0740 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
black
Marke:
Waterman
Minensystem:
Waterman
nachfüllbar:
ja
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.