Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Embleme Black M C.C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Embleme Black M C.C.
Füllfederhalter Embleme Black M C.C.
Füllfederhalter Embleme Black M C.C.
Füllfederhalter Embleme Black M C.C.
Artikel-Nr.:
     467-#WATE2100377
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     2100377
EAN/GTIN:
     3026981003776
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
waterman füller
  • edles französisches Design
  • hohe Expertise und feine Präzisionsarbeit
  • moderne Oberfläche
  • lackierte Premium-Edelharz-Ausführung
  • mit extra großer Feder für mehr Schreibkomfort
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.0770 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
black
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Waterman
nachfüllbar:
ja
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Waterman
Weitere Suchbegriffe: füller, Embleme, Federschreiber, Füllhalter, Patronenfüller, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.