Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Allure F schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Allure F schwarz
Füllhalter Allure F schwarz
Füllhalter Allure F schwarz
Füllhalter Allure F schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#WATE2068196
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     2068196
EAN/GTIN:
     3026980681968
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Ink Ball
  • Schaft und Kappe edel lackiert
  • verchromte Zierteile
  • Feder aus widerstandsfähigem Edelstahl
  • Feder: F
  • Schreibfarbe: blau
  • das ideale Instrument für Schüler und Erwachsene
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Kolbenfüllmechanik:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Waterman
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, waterman tintenkugelschreiber blau, waterman füller, füller, Druckkugelschreiber, hochwertige, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgerät, Schreibgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,08*
€ 23,01*
€ 5,50*
ab € 15,37*
€ 23,01*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 16,05*
€ 23,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Waterman
2068194
ab € 14,57*
Sonstiges
Waterman
2068195
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.