| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE173432 Herst.-Nr.: 173432 EAN/GTIN: 4023103242227 |
| | |
|
| | |
| - Der r-Trio Max Mop ist ein genial konstruierter einseitiger Wischbezug.
- Er verfügt über eine 4-Linien-Reinigungszonen-Struktur, die mühelos hervorragende Ergebnisse bei minimalem Aufwand erzielt:
- Starke Scheuerzone zum Lösen von festsitzendem Schmutz
- Microfaserzonen für eine gründliche Reinigung
- Stark saugfähige Außenzonen für eine hervorragende Aufnahme von
verschütteten Flüssigkeiten, losem Schmutz und Haaren - Mittelzone mit geringer Reibung für einfaches Gleiten des Wischbezuges
- Der von externen Prüfinstituten als hygienisch einwandfrei bestätigte r-Trio Max Mop wird in Europa hergestellt, um eine schnelle Lieferung und minimale CO₂-Emissionen zu gewährleisten.
- Für den Einsatz auf stark verschmutzten Hartböden
- Die leicht gleitende Schlaufenkonstruktion passt sich jeder Bodenform an
- 4 perfektionierte Reinigungszonen
- Starke Scheuerzone zum Lösen von festsitzendem Schmutz
- Microfaserzonen für eine gründliche Reinigung
- Stark saugfähige Außenzonen für eine hervorragende Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten, losem Schmutz und Haaren
- Mittelzone mit geringer Reibung für einfaches Gleiten des Wischbezuges
- Mehr als 20qm Flächenleistung
- Aus mehr als 35% recyceltem Material hergestellt
- Bis zu 99,9% Virenentfernung (in einem unabhängigen Labor getestet.)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.116 kg | Farbe: | weiß/grau | Länge: | 500 mm | Marke: | Vileda | Material: | PES (Polyester) | Textilzusammensetzung: | 75% Polyester, 20% Baumwolle, 5% Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, vileda wischmop 40cm grau, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Bezug, Bodenreinigung, Max, Pro, r-Trio, Reinigungsmop, rTrio, Trio, UltraSpeed |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,93* | € 11,66* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,93* | € 11,66* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 122,44* | € 179,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,122* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|