| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-143236 Herst.-Nr.: 173432 EAN/GTIN: 4023103242227 |
| |
|
| | |
| Wischbezug Vileda r-Trio Max Mop 173432 für Hartböden, 40cm, Mikrofaser, 4 Reinigungszonen, grau/weiß, Farbfähnchen - Vileda r-Trio Max Mop 173432 Moppbezug - der Allrounder mit maximierter Schmutzentfernung. Der r-Trio Max Mop verfügt über eine 4-Linien-Reinigungszonen-Struktur, die mühelos hervorragende Reinigungsergebnisse bei minimalem Aufwand erziet. Die starke Scheuerzone ist ideal zum Lösen von festsitzendem Scnmutz, die Microfaserzonen für eine gründliche Reinigung, die stark saugfähige Außenzone für eine hervorragende Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten, losem Schmutz und Haaren und zuletzt die Mittelzone mit geringer Reibung für einfaches Gleiten des Wischbezugs. Passend für: UltraSpeed Pro Mophalter, Wischbreite: 40cm, geeignet : zur Reinigung von Hartböden wie Laminat, Holzparket, Vinyl, Keramik- und Steinfliesen sowie Natursteinböden, Material: Mikrofaser. Ausführung: Befestigungsstreifen zur Verwendung mit UltraSpeed Klapphalter, leicht gleitende Schlaufenkonstruktion passt sich jeder Bodenform an, 4 perfektionierte Reinigungszonen, aus mehr als 35% recyceltem Material hergestellt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, vileda wischmop 40cm grau, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Bezug für Boden, Bodenwischer, Bodenwischen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 5,87* | ab € 6,35* | € 8,97* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,75* | € 9,95* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,76* | € 11,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|