Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Hera mit Pedal 85l blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter Hera mit Pedal 85l blau
Abfallbehälter Hera mit Pedal 85l blau
Artikel-Nr.:
     467-#VILE137759
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     137759
EAN/GTIN:
     4023103163454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
  • Die Pedaleimerserie Hera entspricht den HACCP-Empfehlungen zur 'berührungslosen' Nutzung und ist somit ideal geeignet für eine Vielzahl an Anwendungen, von Patientenzimmern im Gesundheitsbereich bis hin zu Lebensmittelverarbeitungsbereichenin denen Kreuzkontamination eine große Gefahr darstellt
  • Der sich langsam schließende Deckel ist besonders gut geeignet für ruhige Umgebungen
  • Die integrierte Müllsackhalterung und die rutschfesten Gummifüße sind nur einige der vielen Vorteile, die dieses Design bietet
  • Berührungslose Handhabung entspricht den HACCP-Empfehlungen
  • Großes Pedal, ideal zur Verwendung mit Sicherheitsschuhen im professionellen Einsatz
  • Überstehender Deckel, Gerüche werden eingeschlossen
  • Integrierte Müllsackhalterung für perfekt sitzende Müllsäcke
  • Glatte Ausführung, leicht zu reinigen
  • Rutschfeste Gummifüße verhindern ungewolltes Bewegen und schützen den Boden
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Bruttogewicht:
3.4000 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Fassungsvermögen:
85 l
Höhe:
790 mm
Länge:
390 mm
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Motiv:
Hera
Weitere Suchbegriffe: Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, treteimer vileda 85 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer blau, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Entsorgungssystem, hera, Mülleimer, Müllentsorgung, Mülltrennung, Papierkorb, Pedaleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.