Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch WischProfi 'WiPro' 36x42cm blau VE=20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischtuch WischProfi 'WiPro' 36x42cm blau VE=20 Stück
Wischtuch WischProfi 'WiPro' 36x42cm blau VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VILE113937
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     137005
EAN/GTIN:
     4023103157408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
  • kann für nahezu jeden Zweck eingesetzt werden
  • einfach in der Anwendung
  • starke antibakterielle Eigenschaften
  • ist sehr saugfähig und das Latex-Reinigungsmuster ermöglicht auch das Entfernen von Angetrocknetem
  • Allround-Wischtuch mit antibakteriellen Eigenschaften
  • für den Bereich Hotel / Restaurant / Catering
  • ist aber ebenso in den Bereichen Gebäudereinigung und Gesundheitswesen zuhause
  • eignet sich am besten für die Eimer-Methode
  • die starken antibakteriellen Eigenschaften können auch nach 50 Waschzyklen ein Bakterienwachstum in feuchtem Zustand bis zu 72 Std. unterdrücken
  • Abmessung 36 x 42 cm
  • Farbe blau
  • Packung mit 20 Tüchern
    Weitere Informationen:
    Breite:
    360 mm
    Bruttogewicht:
    0.5140 kg
    Farbe:
    blau
    Farbname:
    blau
    Länge:
    420 mm
    Marke:
    Vileda
    Material:
    Latex
    Packungsinhalt:
    20 Stück
    Textilzusammensetzung:
    30% Viskose / 25% Baumwolle / 20% Kautschuk / 15% Polyester / 10% Kieselerde
    Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, vileda professional wischtuch blau, allzwecktuch vileda, allzwecktuch, 113937, antibakteriell, Bodenreinigungstuch, Bodentuch, Reinigungstuch, WiPro, WischProfi
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 467
    nicht lagernd
    200
    € 5,87*
    ab € 0,8865*
    € 1,1875*
    1
    € 6,95*
    ab € 0,90*
    € 1,55*
    13 Tage
    unbekannt
    1
    € 9,95*
    ab € 0,97*
    € 1,60*
    20
    € 4,99*
    ab € 0,983*
    € 1,623*
    1
    € 4,19*
    ab € 0,95*
    € 1,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 1,1875*
    € 1,41313
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,187*
    € 1,41253
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,1865*
    € 1,41194
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,8865*
    € 1,05494
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 237,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.