Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick Pinstripe USB 2.0 8GB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick Pinstripe USB 2.0 8GB schwarz
USB-Stick Pinstripe USB 2.0 8GB schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VERB49062
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49062
EAN/GTIN:
     0023942490623
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • Der PinStripe USB-Stick von Verbatim verfügt über einen praktischen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss ganz ohne leicht abhanden kommende Schutzkappe stets zuverlässig schützt
  • Windows 8, 7, Vista, XP,Mac OS 9 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Verbatim
Speicherkapazität:
8 GB
USB-Standard:
2.0
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 2,18*
€ 3,23*
1
€ 6,78*
ab € 2,38*
€ 3,53*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,72*
2 Tage
300
1
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,80*
Lager 467
314
1
€ 5,87*
ab € 2,77*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49063
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.