Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VERB43760 Herst.-Nr.: 43760 EAN/GTIN: 0023942437604 |
| |
|
| | |
| - BluRay Discs bieten bis zu 10-facher Aufnahmekapazität einer DVD
- Damit eignen sich die BluRay Discs bestens zur Archivierung oder Aufnahme von High Definition Inhalten
- Sie zeichnen sich durch hohe Laufwerkkompatibilität und lange Lebensdauer aus
Weitere Informationen: | | bedruckbar: | nein | Blu-Ray-Format: | BD-RE DL | Marke: | Verbatim | Schreibgeschwindigkeit: | 2x | Speicherkapazität: | 50 GB | Verpackung: | 5 Stück im Jewelcase |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray, Blu-ray Disc, Blu-ray Discs, Blu-ray Rohling, Blue-ray Disc, verbatim blu-ray bd-re, blu ray, verbatim blu-ray, BD, BD-RE, BDRE, Bluray, Double, Layer, RE |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 21,67* | € 29,50* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,61* | € 29,52* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 22,47* | € 30,76* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 24,30* | € 32,89* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 24,27* | € 32,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|