| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO5347400 Herst.-Nr.: 5347400 EAN/GTIN: 4000225534744 |
| |
|
| | |
| - Fotohüllen
- DIN A4 für Fotogröße 10 x 15 cm quer
- PP-Folie
- mit seitlichem Heftrand
- Euro-Lochung
- für Ringbücher
- mit weißem Trennblatt
- für 4 Fotos x Kartenfeld Größe 10 x 4 cm
- von beiden Seiten befüllbar
- 5er Packung
- glasklar
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 0.1 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Lochung: | Eurolochung | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 2,501* | € 3,753* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 10,59* | € 15,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,118* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 30,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|