| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO5158760 Herst.-Nr.: 5158760 EAN/GTIN: 4000225016622 |
| |
|
| | |
| - Telefonringbuch EXQUISIT
- Größe: 182 x 225 mm
- hochwertige
- griffsympathische und besonders strapazierfähige Weichfolie
- mit Geweberückseite
- Karton verstärkt
- 4-Rund-Ring-Mechanik 16 mm Füllhöhe
- mit 12tlg. Kunststoffregister A-Z und 25 Blatt Kartoneinlage
- mit umlaufender Ziersteppnaht
- mit Prägung
- braun
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 25 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 182 mm | Bruttogewicht: | 0.43 kg | Einbandmaterial: | Kunstleder | Farbe der Blätter: | weiß | Farbe des Einbandes: | braun | Farbname: | braun | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, adressbuch braun, adress register, veloflex adressbuch, 5158, 51587, Telefonnummernbuch, Telefonregister |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,32* | € 16,96* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 12,68* | € 18,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 13,58* | € 19,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|