Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Telefonringbuch "Exquisit", 182 x 225 mm, 4-Rund-Ringe, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Telefonringbuch "Exquisit", 182 x 225 mm, 4-Rund-Ringe, braun
Veloflex Telefonringbuch "Exquisit", 182 x 225 mm, 4-Rund-Ringe, braun
Veloflex Telefonringbuch "Exquisit", 182 x 225 mm, 4-Rund-Ringe, braun
Veloflex Telefonringbuch "Exquisit", 182 x 225 mm, 4-Rund-Ringe, braun
Artikel-Nr.:
     388-30204E
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     5158760
EAN/GTIN:
     4000225016622
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Veloflex Telefonringbuch "Exquisit"

- Größe 182 x 225 mm
- hochwertige, griffsympathische und besonders strapazierfähige Weichfolie, mit Geweberückseite
- Karton verstärkt
- 4-Rund-Ring-Mechanik
- Füllhöhe: 16 mm
- mit 12tlg. Register A-Z und 25 Blatt Kartoneinlage
- mit umlaufender Ziersteppnaht
- mit Blindprägung
- Frabe: braun
Material: Hartpappe / Folienüberzug
Art der Bindung: 4-Ring-Mechanik
Breite: 182 mm
Höhe: 225 mm
Farbe: braun

Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, adressbuch braun, adress register, veloflex adressbuch, Adressenbücher, Ringbücher, Telefonregister, Telefonringbücher, Telefonverzeichnisse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
€ 5,87*
ab € 11,38*
€ 16,93*
€ 6,95*
ab € 12,88*
€ 19,27*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 13,69*
€ 19,73*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
5359000
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.