| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4339000 Herst.-Nr.: 4339000 EAN/GTIN: 4000225433900 |
| |
|
| | |
| - Prospekthülle (mit Lochung)
- Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden
- mit überlappendem Heftrand, leicht genarbt, 80 my
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: links und oben offen
- Ausführung der Lochung: EURO
- Verwendung für Papierformate: A4
- Werkstoff: PP
- matt
- Stärke: 0,080 mm
- Farbe: farblos
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.008 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Lochung: | Eurolochung | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 80 mic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent glatt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, 4339, 43390, Hefterhülle, Hülle, OHP, OHP-Hülle, OHPHülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle, Transparenthülle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 9,42* | € 14,74* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,95* | € 14,78* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 11,81* | € 17,72* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 11,75* | € 18,31* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,14* | € 20,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1214* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|