| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4168380 Herst.-Nr.: 4168380 EAN/GTIN: 4000225038006 |
| |
|
| | |
| - Ringbuch, Bankordner
- Rücken mit Prägung -Bank-
- Werkstoff: PP
- 2-D-Ring-Mechanik
- Durchmesser des Rings: 30 mm
- Verwendung für Papierformate: A6
- 250 x 140 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Rücken mit Prägung Bank"" | Blattformat: | A6 | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 0.18 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Füllhöhe: | 30 mm | Greifloch: | nein | Höhe: | 140 mm | Kantenschutz: | nein | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | D-Ring-Reißmechanik | Rückenbreite: | 45 mm | Rückenschild: | ohne | Sichttasche am Rücken: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,44* | € 3,46* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 3,024* | € 4,244* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,88* | € 4,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,49* | € 5,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|