Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner A6 VELOCOLOR blau 2-R-Combi 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ve0607ab.jpg
images/web_details/ve0607ab.jpg
images/web_details/veo41683_s01.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4168350
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4168350
EAN/GTIN:
     4000225268359
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Bankordner, DIN A6, Größe 250 x 140 x 45 mm, Karton PP-kaschiert, 2-D-Ring-Mechanik 30 mm Füllhöhe, Rücken mit Prägung Bank, mit Niederhalter, sortiert in rot, grün, blau, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abmessungen:
(H x B x T) 140 x 250 x 45 mm
Anreißer (Online):
Bankordner, PP, DIN A6, 2-D-Ring-Mechanik, 30 mm, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Bankordner VELOCOLOR, A6, blau, 2-Ring-Combi 30mm
Langbeschreibung (Online):
Bankordner, DIN A6, Größe 250 x 140 x 45 mm, Karton PP-kaschiert, 2-D-Ring-Mechanik 30 mm Füllhöhe, Rücken mit Prägung Bank, mit Niederhalter, sortiert in rot, grün, blau, schwarz.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, bankordner a6, bank ordner, bankordner set, Ordner, Aktenordner, Akten-Ordner, Büroordner, Büro-Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Briefordner, Brief-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Standardordner, Standard-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 3,43*
Lager 273
10
€ 6,95*
ab € 2,772*
€ 3,932*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 3,044*
€ 4,154*
1 Tag
51
1
€ 5,49*
ab € 2,89*
€ 4,79*
2 Tage
55
1
€ 4,99*
ab € 3,48*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,932*
€ 4,67908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,812*
€ 4,53628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,642*
€ 4,33398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,522*
€ 4,19118
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,772*
€ 3,29868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4168310
ab € 2,52*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4168380
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.