Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekt-Ringbuch A4 38mm 4 Ringe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekt-Ringbuch A4 38mm 4 Ringe schwarz
Prospekt-Ringbuch A4 38mm 4 Ringe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4149280
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4149280
EAN/GTIN:
     4000225004711
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Präsentations-Alben
  • Prospektalbum
  • DIN A4 Größe 272x320x50
  • ledergenarbte Folie
  • Karton verstärkt
  • 4-Rund-Ring-Mechanik 38 mm Füllhöhe
  • gepolsterte Deckel
  • transparente Längstasche im Vorderdeckel
  • geeignet für Prospekthüllen und Register
  • schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Besonderheiten:
runder Buchrücken, ledergenarbte PVC-Folie
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
272 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
320 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Kipphebelmechanik
Ringdurchmesser:
38 mm
Rückenbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, präsentationsmappen a4 pappe schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, 4149, 41492, Album, Glanzfolie-Ringbuch, Motiv, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, MotivGlanzfolieRingbuch, MotivRingbuch, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Prospekt, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospekte, Prospektringbuch, Taschen, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 11,11*
€ 16,67*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 13,10*
€ 20,76*
€ 6,95*
ab € 14,01*
€ 20,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.