Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Prospektalbum DIN A4, ledergenarbte Folie, 4-Rund-Ringe Ø 38 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Prospektalbum DIN A4, ledergenarbte Folie, 4-Rund-Ringe Ø 38 mm, schwarz
Veloflex Prospektalbum DIN A4, ledergenarbte Folie, 4-Rund-Ringe Ø 38 mm, schwarz
Veloflex Prospektalbum DIN A4, ledergenarbte Folie, 4-Rund-Ringe Ø 38 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-29865E
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4149280
EAN/GTIN:
     4000225004711
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Präsentations-Alben
Veloflex Prospektalbum>/b>

- Format: DIN A4
- Größe 272 x 320 x 50 mm
- Material: ledergenarbte Folie, Karton verstärkt, gepolsterte Deckel
- Ausführung: 4-Rund-Ring-Mechanik
- 38 mm Füllhöhe
- transparente Längstasche im Vorderdeckel
- geeignet für Prospekthüllen und Register
- Farbe: schwarzPapierformat: DIN A4
Rückenbreite: 50 mm
Ringdurchmesser: 38 mm
Ringausführung: Rundring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: schwarz
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Ja
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe / PP ledergenarbt
Breite: 272,0 mm
Höhe: 320 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
€ 5,87*
ab € 11,11*
€ 16,67*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 13,10*
€ 20,76*
€ 6,95*
ab € 14,01*
€ 20,97*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.