Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel Velobag A5 PVC pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel Velobag A5 PVC pink
Schnellverschlussbeutel Velobag A5 PVC pink
Schnellverschlussbeutel Velobag A5 PVC pink
Schnellverschlussbeutel Velobag A5 PVC pink
Artikel-Nr.:
     467-#VELO3305371
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3305371
EAN/GTIN:
     4000225069765
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Druckbandbeutel
  • Sichttasche VELOBAG Protect mit Druckverschluss
  • Geeignet zum Transport, nicht zur dauerhaften Archivierung
  • Oben offen
  • 154 x 197 mm
  • Schützt vor Spritzwasser, Sand, Verschmutzung
  • Werkstoff: PVC
  • Mit mittig geschweißter Lochung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Druckband
Breite:
154 mm
Bruttogewicht:
0.056 kg
Farbe:
pink
Farbname:
pink
Höhe:
197 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3305351
ab € 2,15*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3305341
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.