Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel Velobag A5 PVC grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel Velobag A5 PVC grün
Schnellverschlussbeutel Velobag A5 PVC grün
Schnellverschlussbeutel Velobag A5 PVC grün
Schnellverschlussbeutel Velobag A5 PVC grün
Artikel-Nr.:
     467-#VELO3305341
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3305341
EAN/GTIN:
     4000225069727
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Druckbandbeutel
  • Sichttasche VELOBAG Protect mit Druckverschluss
  • Geeignet zum Transport, nicht zur dauerhaften Archivierung
  • Oben offen
  • 154 x 197 mm
  • Schützt vor Spritzwasser, Sand, Verschmutzung
  • Werkstoff: PVC
  • Mit mittig geschweißter Lochung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Druckband
Breite:
154 mm
Bruttogewicht:
0.056 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
197 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3305351
ab € 10,68*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3305371
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.