| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2905000 Herst.-Nr.: 2905000 EAN/GTIN: 4000225290503 |
| |
|
| | |
| - Drahtniederhalter
- Metall
- passend für alle 2- und 4-Ring-Mechaniken mit 80 mm Lochabstand
- silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Marke: | Veloflex | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tippklemmer, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, drahtniederhalter veloflex, drahtniederhalter, ringbuchordner 4 ringe, 2905, 29050, Feststeller, Ordnerklemme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,10579* | € 0,16143* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,102* | € 0,222* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,50* | ab € 0,1291* | € 0,2226* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,99* | ab € 0,1706* | € 0,2506* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|