Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenetui selbstklebend VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Visitenkartenetui selbstklebend VE=100 Stück
Visitenkartenetui selbstklebend VE=100 Stück
Visitenkartenetui selbstklebend VE=100 Stück
Visitenkartenetui selbstklebend VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VELO2229100
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2229100
EAN/GTIN:
     4000225029844
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Prospekthüllen
Visitenkarten-Ringbucheinlagen
Visitenkartenabhefthülle
Visitenkartenhülle
  • Visitenkartenetui Crystal
  • 100 x 60 mm
  • PP-Vollkunststoff
  • in Streifenoptik
  • passend für ca. 15 Visitenkarten oder 1 USB Stick
  • mit Klappe und Klettverschluss
  • mit beiliegenden Heftklebern auch zum Einkleben in Mappen und Ordner
  • 100er Großpackung
  • transparent
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.555 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Visitenkartenaufbewahrungsart:
Visitenkartenhülle
Weitere Suchbegriffe: Kreditkartenetui, Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, visitenkartenabhefthülle veloflex, visitenkarten prospekthüllen, kreditkartenetui plastik, 2229, 22291, Buch, Mappe, Visitenkarten, Visitenkartenaufbewahrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 34,12*
€ 46,81*
€ 4,95*
ab € 37,43*
€ 52,16*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 36,71*
€ 53,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,81*
€ 55,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,42*
€ 55,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,06*
€ 52,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,39*
€ 49,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,84*
€ 46,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,83*
€ 46,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,12*
€ 40,60
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.