Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Visitenkartenetui Crystal, PP, 105 x 62 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Visitenkartenetui Crystal, PP, 105 x 62 mm, transparent
Veloflex Visitenkartenetui Crystal, PP, 105 x 62 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     388-29737E
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2229100
EAN/GTIN:
     4000225029844
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Prospekthüllen
Visitenkarten-Ringbucheinlagen
Visitenkartenabhefthülle
Visitenkartenhülle
VELOFLEX Visitenkartenetui Crystal, aus starker transparenter PP-Folie, in Streifenoptik, passend für ca. 15 Visitenkarten, mit Klappe und Klettverschluss, mit beiligenden Heftklebern auch zum Einkleben in Mappen etc.

- Maße: 105 x 62 mm (innen ca. 100 x 58 mm)
Höhe: 62 mm
Breite: 105 mm
Lage der Zugriffsseite: lange Seite
selbstklebend (J/N): Nein
Farbe: transparent
Material: PP-Folie
Besonderheiten: Heftkleber liegt bei; für 15 Karten oder 1 USB-Stick

Weitere Suchbegriffe: Kreditkartenetui, Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, visitenkartenabhefthülle veloflex, visitenkarten prospekthüllen, kreditkartenetui plastik, Selbstklebeprodukte, Selbstklebetaschen, Visitenkarten-Etuis, Visitenkartenhüllen, Visitenkartentaschen Selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
€ 5,87*
ab € 34,07*
€ 46,52*
€ 4,95*
ab € 37,14*
€ 51,80*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 36,53*
€ 53,38*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,38*
€ 63,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,97*
€ 61,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,18*
€ 59,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,18*
€ 57,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,99*
€ 52,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,04*
€ 50,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3653* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.