Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2214000 Herst.-Nr.: 2214000 EAN/GTIN: 4000225014666 |
| |
|
| | |
| - Beschriftungsfenster VELOCOLL
- für Format DIN A4
- Innenmaß 215x297 mm
- PP-Folie 140 my
- mit selbstklebender Rückseite 100 my
- kurze Seite geöffnet
- ohne Kartoneinlagen
- 10er SB-Packung
- glasklar
Weitere Informationen: | | Breite: | 232 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 309 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Öffnung: | kurze Seite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, dokumentenmappe a4 transparent veloflex, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, 2214, 22140, Dreieckstasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Mappen, Mappen-Dreieckstasche, MappenDreieckstasche, Ordner, Ordner-Dreieckstasche, OrdnerDreieckstasche, Schreibunterlagen, Schreibunterlagen-Dreieckstasche, SchreibunterlagenDreieckstasche, Selbstklebetasche, Velocoll |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,31* | € 9,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,58* | € 9,67* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,85* | € 10,06* | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,716* | € 10,328* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,05* | € 15,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|