Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2214100 Herst.-Nr.: 2214100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Höhe | 297 mm | Merkmale | Format | A4 | | Material | Polypropylen (PP) | | Produktfarbe | Transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,49* | € 0,68* | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,5468* | € 0,7326* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,48* | € 0,85* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,48* | € 0,87* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,00* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|