Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2214000 Dokumentenhalter Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Veloflex 2214000 Dokumentenhalter Polypropylen (PP) Transparent
Veloflex 2214000 Dokumentenhalter Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16935488
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2214000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
2214100
ab € 0,4776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.