Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2210000 Herst.-Nr.: 2210000 EAN/GTIN: 4000225221002 |
| |
|
| | |
| - Dreiecktaschen VELOCOLL
- Schenkelmaß 10 x 10 cm
- PP-Folie 140 my
- mit selbstklebender Rückseite 100 my
- Oberfolie verkürzt
- Ecke offen für einfache Handhabung und maximalen Inhalt
- 8er SB-Packung
- glasklar
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Form: | dreieckig | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, selbstklebetaschen veloflex, selbstklebe taschen, 2210, 22100, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Mappen, Mappen-Dreieckstasche, MappenDreieckstasche, Ordner, Ordner-Dreieckstasche, OrdnerDreieckstasche, Schreibunterlagen, Schreibunterlagen-Dreieckstasche, SchreibunterlagenDreieckstasche, Selbstklebetasche, Velocoll |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,15* | € 1,68* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,16* | € 1,97* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,16* | € 2,12* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,25* | € 2,20* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,41* | € 3,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,14375* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|