Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Selbstklebetasche VELOCOLL 2210000 10x10cm sk gk 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126367203
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2210000
EAN/GTIN:
     4000225221002
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Zum nachträglichen Ausrüsten von Büchern, Ordnern, Mappen, Schreibtischunterlagen etc. oder zum Anbringen von Ausweisen, Anweisungen, Plakaten. Oberfolie verkürzt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VELOCOLL®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Selbstklebetasche VELOCOLL®
Form:
dreieckig
Maße:
10 x 10 cm (B x H)
Dicke der Folie Vorderseite:
0,14 mm
Dicke der Folie Rückseite:
0,10 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
glasklar
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, selbstklebetaschen veloflex, selbstklebe taschen, Einsteckhüllen, Klebetaschen, Sichthüllen, Sichttaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
89
1
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,99*
1
€ 6,95*
ab € 1,16*
€ 2,06*
1
€ 7,95*
ab € 1,23*
€ 2,19*
3 Tage
89
25
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,50*
5 Tage
89
1
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.