Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO2210000 Herst.-Nr.: 2210000 EAN/GTIN: 4000225022210 |
| |
|
| | |
| Dreiecktaschen VELOCOLL®, Schenkelmaß: 10 x 10 cm, PP-Folie 140 my, mit selbstklebender Rückseite 100 my, Oberfolie verkürzt, Ecke offen für einfache Handhabung und maximalen Inhalt, 8er SB-Packung, glasklar. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Format: | 100 x 100 mm | Anreißer (Online): | Dreiecktaschen VELOCOLL®, 10 x 10 cm, PP-Folie 140 my, glasklar | Kurzbeschreibung (Online): | Dreiecktasche, 10 x 10 cm, selbstklebend, VE = 1 Packung = 8 Stück | Langbeschreibung (Online): | Dreiecktaschen VELOCOLL®, Schenkelmaß: 10 x 10 cm, PP-Folie 140 my, mit selbstklebender Rückseite 100 my, Oberfolie verkürzt, Ecke offen für einfache Handhabung und maximalen Inhalt, 8er SB-Packung, glasklar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,16* | € 1,99* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,16* | € 2,06* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,23* | € 2,19* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,50* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,36* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,145* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|