| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO1540300 Herst.-Nr.: 1540300 EAN/GTIN: 4000225065538 |
| |
|
| | |
| - Buch-, Heftumschlag
- Werkstoff: PP
- Beschriftungsschild vorhanden
- grünes Gewebeband mit genähter Kante, transparente Tasche
- Größe (B x H): 30 x 50 cm
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Bruttogewicht: | 0.025 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 300 mm | Länge: | 500 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Randfarbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, Heft-Umschlag, Hefteinband, Hefthülle, Heftschoner, Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, veloflex bucheinband, bucheinband, buchhülle grün, 1540, 15403, Buchhülle, Buchumschlag |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,56* | € 17,72* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 11,76* | € 18,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,156* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|