Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner 31x56cm transparent/grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchschoner 31x56cm transparent/grün
Buchschoner 31x56cm transparent/grün
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1540305
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1540305
EAN/GTIN:
     4000225067938
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • Buch-, Heftumschlag
  • Werkstoff: PP
  • Beschriftungsschild vorhanden
  • grünes Gewebeband mit genähter Kante, transparente Tasche
  • Größe (B x H): 31 x 56 cm
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Bruttogewicht:
0.033 kg
Farbe:
transparent/grün
Länge:
560 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Randfarbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1540300
ab € 11,47*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1540303
ab € 11,48*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1540306
ab € 11,50*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1540320
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.