Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Velocolor A4 25mm 4 Ringe orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Velocolor A4 25mm 4 Ringe orange
Ringbuch Velocolor A4 25mm 4 Ringe orange
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1143330
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143330
EAN/GTIN:
     4000225038129
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch VELOCOLOR
  • schwarzer Innenspiegel, glanzkaschierte Pappe
  • Werkstoff: Pappe
  • 4-D-Ring-Mechanik
  • Durchmesser des Rings: 25 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • 258 x 318 mm
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Besonderheiten:
schwarzer Innenspiegel, glanzkaschierte Pappe
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
258 mm
Bruttogewicht:
0.31 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
318 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a4 4-ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, 1143, 11433, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner, Velocolor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 22,15*
€ 32,69*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 23,17*
€ 32,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,73*
€ 38,9487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,21*
€ 38,3299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,99*
€ 36,8781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,54*
€ 35,1526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143300
ab € 2,03*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143310
ab € 22,10*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143351
ab € 22,05*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143341
ab € 22,11*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143321
ab € 22,02*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143371
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.