Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbücher VELOCOLOR A4, Karton, 4 D-Ringe Ø 25 mm, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Ringbücher VELOCOLOR A4, Karton, 4 D-Ringe Ø 25 mm, orange
Veloflex Ringbücher VELOCOLOR A4, Karton, 4 D-Ringe Ø 25 mm, orange
Artikel-Nr.:
     388-30484E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143330
EAN/GTIN:
     4000225038129
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbücher VELOCOLOR®

- für das Format DIN A4
- Größe 258 x 318 x 33
- Karton glanzkaschiert
- schwarzer Innenspiegel
- 2-D-Ring-Mechanik
- 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.
Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 33 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: orange
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Karton glanzkaschiert
Breite: 258,0 mm
Höhe: 318 mm
Serie: VELOCOLOR

Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a4 4-ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ordner, Präsentationsringbücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 22,13*
€ 32,72*
10 Tage
10
€ 5,87*
ab € 23,18*
€ 32,76*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,72*
€ 38,9368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,88*
€ 33,1772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143300
ab € 2,03*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143310
ab € 21,94*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143351
ab € 22,02*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143341
ab € 22,11*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143321
ab € 22,01*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143371
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.