Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passepartout-Karte rechteckig 220g/qm 16,8x11,8cm tannengrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Passepartout-Karte rechteckig 220g/qm 16,8x11,8cm tannengrün
Passepartout-Karte rechteckig 220g/qm 16,8x11,8cm tannengrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90150059
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90150059
EAN/GTIN:
     4008525109716
Suchbegriffe:
Passepartout-Karten
Passepartoutkarten
Passpartout-Karten
Passpartoutkarten
  • Passepartoutkarte
  • rechteckig
  • 220g/qm
  • Format: 16,8x11,8cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
11,8x16,8cm
Breite:
118 mm
Farbe:
tannengrün
Höhe:
168 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: passepartoutkarten eckig, passepartout karten, Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte, Passepartout, Passepartoutkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160059
ab € 26,98*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120059
ab € 21,91*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030059
ab € 14,17*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080059
ab € 21,29*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050059
ab € 12,22*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100059
ab € 14,76*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140059
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.