Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm B6 tannengrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm B6 tannengrün
Briefumschlag 100g/qm B6 tannengrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90030059
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90030059
EAN/GTIN:
     4008525105381
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: B6
Weitere Informationen:
Blattformat:
B6
Farbe:
tannengrün
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhüllen b6 grün, b6 briefumschlag, b6 briefumschlag grün, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,20*
€ 24,038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160059
ab € 26,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120059
ab € 21,80*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080059
ab € 21,27*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050059
ab € 12,14*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100059
ab € 14,79*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140059
ab € 18,83*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150059
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.