Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passepartout-Karte rechteckig 220g/qm 16,8x11,8cm maigrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Passepartout-Karte rechteckig 220g/qm 16,8x11,8cm maigrün
Passepartout-Karte rechteckig 220g/qm 16,8x11,8cm maigrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90150050
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90150050
EAN/GTIN:
     4008525109693
Suchbegriffe:
Passepartout-Karten
Passepartoutkarten
Passpartout-Karten
Passpartoutkarten
  • Passepartoutkarte
  • rechteckig
  • 220g/qm
  • Format: 16,8x11,8cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
11,8x16,8cm
Breite:
118 mm
Farbe:
maigrün
Höhe:
168 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: passepartoutkarten eckig, passepartout karten, Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte, Passepartout, Passepartoutkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,50*
€ 29,155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160050
ab € 26,87*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120050
ab € 21,85*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030050
ab € 14,26*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080050
ab € 21,40*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050050
ab € 12,20*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100050
ab € 14,69*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140050
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.