Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm DIN lang maigrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm DIN lang maigrün
Briefumschlag 100g/qm DIN lang maigrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90100050
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90100050
EAN/GTIN:
     4008525107743
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: DIN lang
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Farbe:
maigrün
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160050
ab € 27,02*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120050
ab € 21,88*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030050
ab € 14,15*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080050
ab € 21,42*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050050
ab € 12,21*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140050
ab € 18,74*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150050
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.