Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm hellgrau
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90140080
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90140080
EAN/GTIN:
     4008525109495
Suchbegriffe:
Passepartout-Karten
Passepartoutkarten
Passpartout-Karten
Passpartoutkarten
  • Passepartoutkarte
  • oval
  • 220g/qm
  • Format: 16,8x11,8cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
11,8x16,8cm
Breite:
118 mm
Farbe:
hellgrau
Höhe:
168 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: passepartoutkarten oval, passepartout karten, Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte, Passepartout, Passepartoutkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,38*
€ 29,0122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160080
ab € 26,91*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120080
ab € 21,84*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030080
ab € 14,17*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080080
ab € 21,33*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080026
ab € 21,30*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050080
ab € 12,24*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100080
ab € 14,74*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150080
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.