Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm DIN lang hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm DIN lang hellgrau
Briefumschlag 100g/qm DIN lang hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90100080
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90100080
EAN/GTIN:
     4008525107811
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: DIN lang
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Farbe:
hellgrau
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160080
ab € 26,91*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120080
ab € 21,84*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030080
ab € 14,17*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080080
ab € 21,33*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080026
ab € 21,30*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050080
ab € 12,24*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140080
ab € 18,84*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150080
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.