Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche PET B2 / 719x1019mm für Kundenstopper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folientasche PET B2 / 719x1019mm für Kundenstopper
Folientasche PET B2 / 719x1019mm für Kundenstopper
Folientasche PET B2 / 719x1019mm für Kundenstopper
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUYUP088100X5305
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UYUP088100X5305
EAN/GTIN:
     8698473405983
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Wasserfeste Folientasche für Kundenstopper
  • PET Tasche aus 2 Schutzfolien mit umlaufender Dichtung
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hoch- und Querformat
Besonderheiten:
Für Plakatständer, zum Beschreiben mit Kreidemarkern, geeignet für Innen und Außen
Breite:
719 mm
Bruttogewicht:
0.5000 kg
Farbe:
transparent
für Format:
B2
Höhe:
1019 mm
Marke:
Update Display
Material:
PET (Polyethylenterephthalat)
Weitere Suchbegriffe: update displays kundenstopper, dreiecksäule, kundenstopper b2, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Folientasche, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.